Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter aus GfK, Volumen 200 l, mit Entnahmeöffnung, Behälter grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streugutbehälter aus GfK
Streugutbehälter aus GfK
Streugutbehälter aus GfK
Streugutbehälter aus GfK
Artikel-Nr.:
     103-170305
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10566
EAN/GTIN:
     4052886333815
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Rechteck-Behälter
Streugutbehälter aus GfK, Volumen 200 l, mit Entnahmeöffnung, Behälter grau.

Auch mit Entnahmeöffnung und Nachrutscheinsatz. Aus witterungsbeständigem glasfaserverstärktem Kunststoff (GfK). Extrem hohe Formstabilität. Komplett durchgefärbt, daher kein Abblättern oder Ausbleichen der Farbe. Stapelbar für einen platzsparenden Transport und Lagerung.

Selbstschließender Federverschluss aus Edelstahl. Einfaches Öffnen von außen und innen (Kindersicherung). Mit einem kundenseitigen Vorhängeschloss abschließbar.
Weitere Informationen:
Inhalt:
200 Liter
Außenlänge:
890 mm
Außenbreite:
600 mm
Außenhöhe:
640 mm
Ausstattung Streugutbehälter:
mit Entnahmeöffnung und Nachrutscheinsatz
Material:
GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
Behälterfarbe:
grau
Deckelfarbe:
orange
Höhe Entnahmeöffnung:
300 mm
Breite der Entnahmeöffnung:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Rechteckbehälter, Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Streugut-Behälter, Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, streugutbehälter cemo 200 l, stapelbare kunststoffbox mit deckel, streugut-behälter 200l, CEMO, 170305 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Behälter für Streugut, GfK-Behälter, Großbehälter, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Lagerbehälter, Mehrzweckbehälter, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Sandbehälter, Schneeräumdienst, Schneeräumdienste, Schneeräumung, Schüttgutbehälter, Universalbehälter, Winterdienst, Winterdienste
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,75*
€ 301,45*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,47*
€ 302,90*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,47*
€ 318,10*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,07*
€ 318,10*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 283,66*
€ 320,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,90*
€ 360,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,46*
€ 353,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,99*
€ 336,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,76*
€ 334,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,47*
€ 318,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAW Handel und Beratung
IBWS 0040-36
ab € 902,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.