| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-779180 Herst.-Nr.: FB 500 l EAN/GTIN: 4052462007055 |
| |
|
| | |
| Klappbodenbehälter (kranbar), RAL 2000
Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden 3-fach stapelbar, Aufnahmen für Stapler, Gabelhubwagen (100 mm Unterfahrhöhe) und Kran( mit 4 Kranösen Ø 40 mm). Leichtes Befüllen und Entleeren Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz möglich. Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang. Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe. Oberfläche Wahlweise lackiert, Standard in RAL 2000 orange oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461. Weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben). Optionales Zubehör Passende verzinkte Deckel, 2-teilig zu öffnen sowie Zentrierwände und Rollen können optional bestellt werden. Weitere Informationen: | | Volumen ca.: | 0,5 m³ | Maße LxBxH: | 840x1245x845 mm | Einfahrbügel-Innenmaße A/B/C: | 415/185/75 mm | Tragkraft: | 1000 kg | Gewicht lackiert: | 125 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, Kranösen Klappbodenbehälter, Kranösen für Klappbodenbehälter, bauer klappbodenbehälter 0,5m³, kranösen klappbodenbehälter, klappbodenbehälter bauer, 30911264 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 570,44* | € 697,84* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 639,68* | € 701,11* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 640,03* | € 705,05* | | | | Lager 6C8MS | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 662,76* | € 723,81* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 657,59* | € 723,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|