Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 0,5m³ L840xB1245xH845


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbodenbehälter 0,5m³ L840xB1245xH845
Klappbodenbehälter 0,5m³ L840xB1245xH845
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1341061
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FB 500 LACK.-2000
EAN/GTIN:
     4052462007055
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug vom Fahrersitz · Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang · die Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe · Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · mit 4 Kranösen Ø 40 mm · 4-fach stapelbar · vielseitig einsetzbar für ein gezieltes Sammeln, Lagern und Umfüllen von WertstoffenWeitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 415/185/75mm
Weitere Informationen:
Breite:
1245 mm
Inhalt:
0,5 m³
Länge:
840 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
125 kg
Ausstattung:
ohne Zentrierwände
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Ausführung:
lackiert
Höhe:
845 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 570,44*
€ 697,84*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 639,68*
€ 701,11*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 640,03*
€ 705,05*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 662,76*
€ 723,81*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 657,59*
€ 723,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,84*
€ 830,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,77*
€ 793,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,88*
€ 740,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,41*
€ 712,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 579,11*
€ 689,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,44*
€ 678,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel FB 500 vzk.
ab € 150,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.