Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter Typ FB FB 500, lackiert, RAL 2000 Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbodenbehälter Typ FB FB 500, lackiert, RAL 2000 Gelborange
Klappbodenbehälter Typ FB FB 500, lackiert, RAL 2000 Gelborange
Artikel-Nr.:
     2102-4417-25-6000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4417-25-6000-1
EAN/GTIN:
     4052462007055
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer

Ideal zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen

Eigenschaften

  • Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
  • Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
  • Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang
  • Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig
  • Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
  • Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
  • 100 mm Unterfahrhöhe – mit Gabelhubwagen transportierbar
  • 4 Kranösen Ø 40 mm
  • 3-fach stapelbar

  • Aufnahme-Seite 1 quer
  • Aufnahme-Position 1 oben
  • Aufnahme-Möglichkeit 1 Einfahrbügel
  • Aufnahme-Innenabstand 1 415 mm
  • Aufnahme-Innenbreite 1 185 mm
  • Aufnahme-Innenhöhe 1 75 mm
  • Oberfläche Lackiert
  • GTIN (ehemals EAN) 4052462007055
  • Eigengewicht 125 kg
  • Länge 840 mm
  • Breite 1245 mm
  • Höhe 845 mm
  • Versand-Länge 840 mm
  • Versand-Breite 1245 mm
  • Versand-Höhe 845 mm
  • RAL-Nummer RAL 2000
  • Farbe Gelborange
  • Tragfähigkeit 1000
  • Tragfähigkeit (Maßeinheit) kg
  • Lastaufnahme-Position 420 mm
  • Anzahl für Inhalt 1 Stück
  • Stapelbar 3-fach
  • Inhalt 0.50 m³
  • Gabelzinkenlänge Minimum 1100 mm
  • Auslieferungszustand montiert
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 570,44*
€ 697,84*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 639,68*
€ 701,11*
Lager 2102
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 640,03*
€ 705,05*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 662,76*
€ 723,81*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 657,59*
€ 723,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,05*
€ 839,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,46*
€ 825,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,14*
€ 791,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,97*
€ 775,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,03*
€ 761,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel FB 500 vzk.
ab € 150,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.