| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-769115 Herst.-Nr.: 1788-555-13/56S EAN/GTIN: 4010365922905 |
| |
|
| | |
| Arbeitshose 1788
Ausführung: • Ergonomische Passform • Vielseitige Taschenlösungen • Strapazierfähiges Canvas-Mischgewebe • Doppelter Bundknopf, rückwärtiger Dehnbund • Verschiedene Seiten- und Schenkeltaschen, verschließbare Gesäßtaschen • Freihängende doppelte Zollstocktasche • Vorgeformtes Bein mit Bewegungsfalte im Kniebereich • BiColor-Optik: farblich abgesetzte Funktionen Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 295 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, bp arbeitshose königsblau, arbeitshosen jeans, arbeitshose blau, 1788, 40190161, BPerformance |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,88* | € 40,82* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 31,62* | € 41,49* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 34,86* | € 45,97* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 37,15* | € 49,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|