Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Arbeitshose 1788 555 13, königsblau/schwarz, kurz, Gr. 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5546385
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     17885551356S
EAN/GTIN:
     4010365922905
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz, ergonomischer Schnitt, D-Ring zum Befestigen von Accessoires, 2 Seitentaschen mit 1 Geldtasche, 2 mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen (Halbtresor), 1 geräumige Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende doppelte Zollstocktasche, vorgeformtes Bein mit Bewegungsfalte im Kniebereich. Öko-Tex Standard 100. Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
56S
Farbe:
königsblau/schwarz
Gewicht:
295 g/m²
Waschtemperatur:
60°C
Länge:
83 cm
Geschlecht:
Herren
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
VN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
45
€ 6,90*
ab € 30,95*
€ 41,24*
8 Tage
45
Frei Haus
ab € 31,65*
€ 41,88*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 34,85*
€ 46,38*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 37,12*
€ 49,46*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.