| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-766423 Herst.-Nr.: 6683/43 EAN/GTIN: 4031783071341 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschnürstiefel »6683 Big Bob«, S3 Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 Ausführung: • Reflektierende Applikationen • Extra Fersenschutz (Safety-System) zur Minimierung von Umknickunfällen • Hervorragende vollflächige Dämpfung • Gezwickte Machart für noch mehr Halt • Weich gepolsterter Schaftabschluss • Lasche gepolstert und geschlossen Fußbett: Baak Softstep-Fußbetteinlage, weich dämpfend, stoßabsorbierend, atmungsaktiv, Perforationslöcher im Vorfuß, leitfähig, antibakteriell Zwischensohle: EVA-Zwischensohle, elastisch und dämpfend, schont die Gelenke und Wirbelsäule Sohle: EVA/Nitril grau/schwarz mit doppelter Gummi- Überkappe zum erhöhten Schutz gegen Abrieb bei knienden Tätigkeiten, Nitril-Laufsohle mit 5 mm Profil, rutschhemmend, resistent gegen viele Säuren und Laugen Material: Hochwertiges Glattleder, ohne seitliche Haltenähte, atmungsaktives Cambrelle®-Futter, Lasche aus robustem Nylonmaterial, korrosionsbeständige Metallschnürteile Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle Gewicht: ca. 670 g (Größe 42) Weite: 11+ Weitere Informationen: | | Größe: | 43 | Herstellerartikelnummer: | 6683/43 | Herstellername: | Baak GmbH & Co. KG | Markenname: | BAAK | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Baak |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,98* | € 86,38* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,81* | € 86,39* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 67,53* | € 86,39* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 87,15* | € 108,69* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 89,44* | € 111,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|