Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Big Bob Stiefel S3 6683/43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2706683/43
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     6683
EAN/GTIN:
     4031783071341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Big Bob Stiefel S3 6683/43 - Robuster Sicherheitsbaustiefel mit besonders bequemer Passform, in gezwickter Machart fuer mehr Stabilitaet - Schaft aus Glattleder - Safety-System beugt Umknickunfaellen vor - doppelte Nitril-Ueberkappe - Klimaregulierendes Cambrelle-Futter - Weich daempfende Baak Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell - EVA/Nitril-Sohle mit vollflaechiger Daempfung und selbstreinigendem 5mm Stollenprofil - Zertifiziert fuer orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 - Weite Stahlkappe fuer gute Zehenfreiheit - Durchtrittsichere Stahlzwischensohle - Groesse 39-47 / Weite 11+, 6683/43, 6683, Baak, Big Bob Stiefel S3
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Stiefel
Schuhgroesse:
43
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S3
ESD:
Nein
Farbe:
Schwarz
Schuhweite:
11+
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,98*
€ 86,38*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,81*
€ 86,39*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,53*
€ 86,39*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 87,15*
€ 108,69*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 89,44*
€ 111,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,69*
€ 129,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,55*
€ 127,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,54*
€ 123,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,48*
€ 117,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,15*
€ 103,71
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.