Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Philipp 7304, S3, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Philipp 7304, S3, Gr. 39
Stiefel Philipp 7304, S3, Gr. 39
Artikel-Nr.:
     6C8MS-764360
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7304/39
EAN/GTIN:
     4031783072065
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschnürstiefel »7304 Philipp«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Ausführung:
• Reflektierende Applikationen
• Überkappe zum Schutz des Leders
• Weich gepolsterter Schaftabschluss
• Lasche gepolstert und geschlossen
Fußbett: Baak ESD Softstep-Fußbetteinlage, weich dämpfend, stoßabsorbierend, atmungsaktiv,
Perforationslöcher im Vorfuß, leitfähig, antibakteriell
Brandsohle: Flexibel
Sohle: PU/PU, PU-Zwischensohle, die durch ihre
elastische und dämpfende Wirkung die Gelenke
und Wirbelsäule schont, PU-Laufsohle abriebfest,
rutschhemmend, nicht kreidend
Material: Hydrophobiertes Rindnubukleder,
kombiniert mit Nylon-Textileinsätzen,
klimaregulierendes Textilfutter, hochwertige
Schlaufenschnürung in Kombination mit
Kunststoffschnürteilen
Sicherheit: Stahlkappe, nichtmetallische,
durchtrittsichere Brandsohle
Gewicht: ca. 560 g (Größe 42)
Weite: 11

Weitere Informationen:
Größe:
39
Weite:
11
Herstellerartikelnummer:
7304/39
Herstellername:
Baak GmbH & Co. KG
Markenname:
BAAK
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, antirutsch-halbschuhe s3 weite 11 größe 39, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Baak
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 49,61*
€ 63,76*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,98*
€ 63,99*
9 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 58,92*
€ 73,19*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,76*
€ 74,50*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,04*
€ 74,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,50*
€ 88,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,23*
€ 85,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,66*
€ 80,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,64*
€ 78,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 63,76*
€ 75,87
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 59,76*
€ 71,11
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7304
ab € 49,55*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 49,73*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 50,24*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 49,50*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 50,70*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 50,47*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 49,52*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 50,52*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 50,73*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 49,64*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 59,37*
Ähnlich
Baak
7304
ab € 66,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.