| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-762552 Herst.-Nr.: 70016-20-54 EAN/GTIN: 4030646067590 |
| |
|
| | |
| Zunftweste DETLEF Ausführung: • Acht Perlmutt-Imitat-Knöpfe, zweireihig • Ein Rückenschnallgurt • Rückenteil aus 300 g/qm schwerem Köpergewebe in 100 % Baumwolle • Außen- und Innentaschen Material: • 100 % Baumwolle, 520 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 54 | Farbe: | schwarz | Herstellerartikelnummer: | 70016-20-54 | Herstellername: | FHB original GmbH & Co. KG | Markenname: | FHB | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,24* | € 60,19* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,05* | € 60,49* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,43* | € 62,15* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,95* | € 62,87* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 44,86* | € 64,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|