| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-745483 Herst.-Nr.: 44069 EAN/GTIN: 4014651440692 |
| |
|
| | |
| Wechselstromwandler CFlex 2 Ausführung: Goßes beleuchtetes 4-stelliges Display. Sehr flexible Messschleife für die Verwendung an engen Messstellen, bei großen Leiterquerschnitten und zum Umfassen mehrerer Leiter. Der Schließmechanismus kann mit Handschuhen bedient werden. Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS. Lieferung inkl. Kompakt-Schutztasche und Batterien. Weitere Informationen: | | Wechselstrom min.: | 0,1 A | Wechselstrom max.: | 3000 A | Durchgangsprüfung: | Nein | Diodenprüfung: | Nein | Messverfahren: | TRUE RMS | Markenname: | BENNING | Herstellername: | Benning Elektrotechn. u. Elektronik | Herstellerartikelnummer: | 44069 | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitales Multimeter, Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, Aufsteckstromwandler, Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, Vielfachmesszange, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, benning multimeter, multimeter, multimeter catiii, 55830002, Digit.-AC-Stromwandler CFlex 2 Benning |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,26* | € 152,93* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 141,89* | € 152,94* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 145,53* | € 156,64* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 147,66* | € 157,87* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 184,82* | € 205,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|