Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Forte HSSE 5,90mm Maykestag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN 338 Forte HSSE 5,90mm Maykestag
Spiralbohrer DIN 338 Forte HSSE 5,90mm Maykestag
Artikel-Nr.:
     6C8MS-739988
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     61100590100
EAN/GTIN:
     9002740143604
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer, blank

• HSS Co5
• DIN 338
• Typ FORTE
• Profilgeschliffen
• Kreuzschliff AC
• Spitzenwinkel 130°
• Spiralwinkel 38-40°
• Schaft zylindrisch
• Seitenspanwinkel normal
• Kerndicke normal
• Kernanstieg normal
• Bohrt ohne Ankörnen durch Spezialanschliff
• Tiefer durch Spezialschliff von Nut und Spitze
• Punktgenau durch große Spanräume
• Rechtsschneidend

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø h8:
5,9 mm
Spirallänge:
57 mm
Gesamtlänge:
93 mm
Stahl <850 N:
30
Stahl <1000 N:
20
Stahl <1400 N:
10
INOX:
12
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
5
Gusseisen:
25
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
60
Kupfer, Messing, Bronze:
65
Luft:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Markenname:
maykestag
Herstellername:
ALPEN-MAYKESTAG GMBH
Herstellerartikelnummer:
61100590100
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 forte, din 338, spiralbohrer din 338 ø5,9, 9002740143604, Bohrer, D338, DIN338, HSSE, HSSE-Bohrer, Maykestag, QR4024086, Spibo, Spiralbohrer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 2,60*
€ 3,77*
1
€ 9,80*
ab € 2,61*
€ 3,79*
1
€ 9,80*
ab € 2,61*
€ 3,79*
1
€ 5,90*
ab € 2,13*
€ 3,85*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 4,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 86,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.