| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-717324 Herst.-Nr.: 4032104015181 EAN/GTIN: 4032104015181 |
| |
|
| | |
| Gelenkbolzenschelle GBS, geschweißte Ausführung • Material: Stahl verzinkt W1 • Extrem hohen Bandzugskräfte • Zur Befestigung von Saug- und Druckschläuchen mit hohen Härtegraden oder mit Kunststoff- oder Stahleinlagen • Einsatzgebiete: Abwassertechnik, Agrartechnik, Anlagenbau, Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, chemische Industrie, Maschinenbau, Pumpentechnik, Schiffsbau, Verfahrenstechnik usw. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gelenkbolzenschelle, Gelenkbolzenschellen, din 3017 162-174, din 3017, din 3017 w1, 4032104015181, IDEAL-Gelenkbolzenschelle, IDEAL-Schelle, IDEAL-Schlauchbinder, IDEAL-Schlauchklemme, IDEAL-Schlauchschelle, IDEAL-Spannbandschelle, Schelle, Schlauchbinder, Schlauchklemme, Schlauchschelle, Spannbandschelle |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,5683* | € 4,3874* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,6668* | € 4,3968* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 4,31* | € 5,10* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 4,28* | € 5,10* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,81* | € 5,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 438,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|