| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-715529 Herst.-Nr.: 4015933051919 EAN/GTIN: 4015933051919 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Schlauchschellen 9 mm, W2, nach DIN 3017
Qualitätsangabe: W2, DIN 3017. Material: Band und Schraubengehäuse: Chromstahl 1.4016, rostbeständig. Sechskantschraube: Stahl. Schraube: Sechskantschraube mit Kreuzschlitz Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 16–25 mm | Bandbreite: | 9 mm | Marke: | GEKA® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, Schlauchschelle mit Schlitzschraube, Schlauchschelle mit Sechskantschraube, Schlauchschellen mit doppeltem Band, Sicherheitsschlauchschelle, schneckengewindeschellen 16-25 mm, schlauchbinder, karasto schlauchbinder, 4015933051919, Briden, Schlauchbefestigung, Schlauchschelle |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,30* | € 0,50* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,30* | € 0,50* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,31* | € 0,51* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,31* | € 0,53* | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 30,16* | € 39,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 786,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|