Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt.ELECTRO.CR2032 5er Blister VARTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batt.ELECTRO.CR2032 5er Blister VARTA
Batt.ELECTRO.CR2032 5er Blister VARTA
Artikel-Nr.:
     6C8MS-713911
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008496850853
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Knopfzelle 3,0 V, VARTA ELECTRONICS Lithium CR2032

Für eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen wie Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und Fernbedienungen.

Weitere Informationen:
Verpackung:
5er Blister
Kapazität:
220 mAh
Ø:
20 mm
Höhe:
3,2 mm
Marke:
VARTA
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,47*
€ 0,73*
3 Tage
4689
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,77*
€ 2,31*
4 Tage
221
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 1,83*
€ 2,38*
4 Tage
194
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,82*
€ 2,38*
Lager 6C8MS
136
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 4,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 83,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Sonstiges
Varta
06016 101 401
ab € 0,20*
Sonstiges
Varta
06016 101 402
ab € 0,74*
Sonstiges
Varta
06025 101 402
ab € 0,74*
Sonstiges
Varta
06032 101 402
ab € 0,74*
Sonstiges
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Sonstiges
Varta
06430 101 402
ab € 1,38*
Sonstiges
Varta
06016 101 415
ab € 1,78*
Sonstiges
Varta
06025 101 415
ab € 1,63*
Sonstiges
Varta
6131
ab € 2,06*
Sonstiges
Varta
06354 101 401
ab € 1,42*
Sonstiges
Varta
06477 101 401
ab € 3,12*
Sonstiges
Varta
06216 101 401
ab € 0,64*
Sonstiges
Varta
48054
ab € 0,59*
Sonstiges
Varta
CR1616
ab € 0,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.