Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 6016101415 Einwegbatterie Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 6016101415 Einwegbatterie Lithium
Varta 6016101415 Einwegbatterie Lithium
Artikel-Nr.:
     314-361509
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06016 101 415
EAN/GTIN:
     4008496850938
Suchbegriffe:
CR-2
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
PROFESSIONAL & SPEZIAL BATTERIEN

Suchen Sie sich unten die richtige Zelle: die winzigen Knopfzellen bieten hohe Energie für Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und andere elektronische Geräte.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
5 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
87 mAh
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1.6 mm
Durchmesser
20 mm
Gewicht
1.8 g
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 314
1
pro Stück
€ 6,70*
ab € 1,53*
€ 2,14*
2 Tage
84
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 2,44*
4 Tage
98
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,84*
€ 2,51*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,94*
€ 2,66*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,03*
€ 2,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 314
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 314
Versand: Lager 314
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 40,00*
€ 4,70*
ab € 750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
06620 101 401
ab € 0,76*
Sonstiges
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Sonstiges
Varta
06016 101 402
ab € 0,74*
Sonstiges
Varta
06025 101 402
ab € 0,74*
Sonstiges
Varta
06032 101 415
ab € 0,47*
Sonstiges
Varta
06032 101 402
ab € 0,73*
Sonstiges
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Sonstiges
Varta
06430 101 402
ab € 1,46*
Sonstiges
Varta
06025 101 415
ab € 1,81*
Sonstiges
Varta
6131
ab € 2,06*
Sonstiges
Varta
06354 101 401
ab € 1,41*
Sonstiges
Varta
6450
ab € 1,09*
Sonstiges
Varta
06477 101 401
ab € 3,13*
Sonstiges
Varta
06216 101 401
ab € 0,64*
Sonstiges
Varta
CR1220
ab € 0,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.