Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 2x CR2430 Einwegbatterie Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 2x CR2430 Einwegbatterie Lithium
Varta 2x CR2430 Einwegbatterie Lithium
Artikel-Nr.:
     820-1785843
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06430 101 402
EAN/GTIN:
     4008496747191
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
  • Die wichtigsten Typen nun auch im praktischen 2er Blister. - Auch bestens geeignet für den Einzelhandel. - Besseres Preis-Leistungs-Verhältnis: Die doppelte Anzahl an Zellen pro Packung. - Größere Packung schreckt Ladendiebe ab. - Neue Packungsgröße und Design passen perfekt in den Aufbau eines Batterieregals. - Erfüllt die Erwartungen des bequemen „One-Stop-Shopper“.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2430
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
280 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3 mm
Durchmesser
24.5 mm
Gewicht
4 g
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
38
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,46*
€ 2,08*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,47*
€ 2,08*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,62*
€ 2,25*
1 Tag
20
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,63*
€ 2,28*
1 Tag
280
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,685*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.