Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriehandfeger PRESTIGE 29 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriehandfeger PRESTIGE 29 cm
Industriehandfeger PRESTIGE 29 cm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-712025
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     210200
EAN/GTIN:
     4250560514813
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
noelle handbesen elaston
";Handfeger Prestige

• Erhältlich als kurzer Industriehandfeger oder als Langstielhandfeger
• Eingebettete weiche PET-Einlage für feinen Schmutz
• Außenkranz mit stärkeren Elaston-Borsten in Profi-Brush-Optik, für groben Schmutz

"
Weitere Informationen:
Ausführung:
kurzer Stiel
Länge:
290 mm
Material:
PET/Elaston
Borstenfarbe:
grün
Herstellerartikelnummer:
210200
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: bartwisch pbt, handbesen, 30610152, Elastonhandfeger, Feger, Hand-Feger, Industrie-Handfeger, Kokos-Handfeger, Langstielhandfeger
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
207
1
€ 5,99*
ab € 1,55*
€ 2,28*
2 Tage
276
30
Frei Haus
ab € 1,62*
€ 2,28*
2 Tage
276
1
€ 6,95*
ab € 1,64*
€ 2,29*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 1,79*
€ 2,49*
Lager 6C8MS
153
20
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 2,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 51,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
212970
ab € 4,27*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
212200
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.