Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCANGRIP® Stableuchte LINE LIGHT R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCANGRIP® Stableuchte LINE LIGHT R
SCANGRIP® Stableuchte LINE LIGHT R
SCANGRIP® Stableuchte LINE LIGHT R
SCANGRIP® Stableuchte LINE LIGHT R
SCANGRIP® Stableuchte LINE LIGHT R
Artikel-Nr.:
     6C8MS-711729
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     90431001
EAN/GTIN:
     5708997352441
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Akku-LED-Stableuchte LINE LIGHT R

Ausführung: Besonders schlankes Gehäuse aus Kunststoff, robust und wasserdicht, mit zusätzlichem oberem Punktlicht und integriertem Akku. Leuchtstärke 2-stufig einstellbar (50/100 %). Fokussierter Lichtwinkel von 75° zur kräftigen Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Arbeitstemperatur von –10 °C bis +40 °C. Lieferung mit Cliphalter mit Magnet und Haken zur flexiblen Anbringung.
Weitere Informationen:
Lichtstrom bei Hauptlicht:
600 lm
Lichtstrom bei Punktlicht:
150 lm
Brenndauer bei Hauptlicht:
1,5 h
Brenndauer bei Punktlicht:
6 h
max. Ø:
25 mm
Markenname:
SCANGRIP
Herstellername:
SCANGRIP A/S
Herstellerartikelnummer:
35244
Ursprungsland:
VR China
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
SCANGRIP A/S
Adresse/Postanschrift:
Rytterhaven 9, DK-5700 Svendborg
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
scangrip@scangrip.com
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 5,90*
ab € 54,06*
€ 69,58*
2 Tage
14
€ 4,95*
ab € 54,07*
€ 69,60*
Lager 6C8MS
14
Frei Haus
ab € 52,85*
€ 71,84*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 56,85*
€ 72,13*
5 Tage
15
€ 4,30*
ab € 55,80*
€ 72,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5218
€ 26,14*
Zubehör
SCANGRIP
03.5219
€ 22,09*
Zubehör
SCANGRIP
03.5312
€ 13,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.