| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-710717 Herst.-Nr.: 1656-130-21/XLn EAN/GTIN: 4010365760507 |
| |
|
| | |
| Mantel für Sie und Ihn 1656 130
Ausführung: • Reverskragen • Bequeme Passform • Verdeckte Knopfleiste • Druckknöpfe • Offene Taschen • Rückenschlitz • Länge 103 cm Material: • 100 % Baumwolle, ca. 205 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenmantel, Damenmäntel, Herrenkittel, Herrenmantel, Laborkittel, Labormantel, Labormäntel, arbeitsmantel damen 100% baumwolle, herrenkittel, bp herrenkittel, 40331106, Mantel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,28* | € 25,41* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,54* | € 25,66* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 18,77* | € 25,78* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 20,29* | € 27,94* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 20,54* | € 28,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|