| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1287158 Herst.-Nr.: 1656-130-21-XLn EAN/GTIN: 4010365760507 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
165613021/XLn, Mantel für Sie & Ihn Größe XLn, weiß 1/1 Arm und Reverskragen Rückenschlitz, n=103 cm Lang Gewebe 100% Baumwolle Gewebeart reine Baumwolle Gewebegewicht 205 g/m² Öko-Tex Standard 100, Fabrikat: BP Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 587 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenmantel, Damenmäntel, Herrenkittel, Herrenmantel, Laborkittel, Labormantel, Labormäntel, arbeitsmantel damen 100% baumwolle, herrenkittel, bp herrenkittel, MANTEL, 32264161, 4010365760507, 1656 130 21 XLn, 1656-130-21, 603361 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,39* | € 24,76* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 18,08* | € 24,79* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,70* | € 25,32* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 20,37* | € 27,33* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 20,52* | € 27,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|