Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre B1116L 250kg,Schaufel 300x480,Lu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlrohrkarre B1116L 250kg,Schaufel 300x480,Lu
Stahlrohrkarre B1116L 250kg,Schaufel 300x480,Lu
Artikel-Nr.:
     6C8MS-710534
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1116L
EAN/GTIN:
     4017976211169
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Stahlrohrkarre (Sack- und Stapelkarre)
Bügel oben und Querstreben durchgebogen
Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimer usw.
Schaufel austauschbar
Zum Anschrauben.
Mit Luftbereifung
Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Auf Wunsch mit Vollgummibereifung.
Ausführung
Robuste Stahlrohrkarren mit Stahlblechschaufeln, pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlrohr
Farbe:
RAL 5007
Tragkraft:
250 kg
Höhe:
1150 mm
Schaufelmaß BxT:
480x300 mm
Gesamtbreite:
590 mm
Gewicht:
15 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, sackkarre fetra luftrad, kistenkarre, kistenkarre luftbereifung, 30205922, Stahlrohrkarre B1116L 250kg,Schaufel 300x480,Lu
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,43*
€ 133,39*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,66*
€ 133,40*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,72*
€ 133,44*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 116,50*
€ 135,56*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 113,92*
€ 136,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,40*
€ 158,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,12*
€ 156,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,98*
€ 147,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,59*
€ 143,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.