Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FETRA Stahl-Sackkarre mit Vertikalstreben Schaufel 480 x 300 mm Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRAB1116L
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1116L
EAN/GTIN:
     4017976211169
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Sackkarre mit Schiebegriffen und Vertikalstreben Tragfähigkeit bis 250 kg, Luft-Bereifung

Ausführung
• aus Stahlrohr mit Stahlblechschaufel
• stabile Schweißkonstruktion
• Schaufel anschraubbar und dadurch austauschbar
• Räder mit Kunststoff-Felgen und Rollenlagerung
• Pulverbeschichtung: RAL 5007, brillantblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest

Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahlrohr
Oberfläche:
PLV
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
250 kg
Totalstop optional:
Nein
Ausführung:
Mit vertikalen Streben
Werkstoff Rad:
Luft
Treppenfähigkeit:
Nein
Breite:
590 mm
Schaufelbreite:
480 mm
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Höhe:
1150 mm
Raddurchmesser:
260 mm
Radbreite:
85 mm
Schaufeltiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, sackkarre fetra luftrad, kistenkarre, kistenkarre luftbereifung, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Transportkarren, Transportkarre, Paketkarren, Stapelkarren, FETRA
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,43*
€ 133,39*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,66*
€ 133,40*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,72*
€ 133,44*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 116,50*
€ 135,56*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 113,92*
€ 136,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,56*
€ 161,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,09*
€ 158,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,90*
€ 149,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,47*
€ 145,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,50*
€ 138,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.