| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-707988 Herst.-Nr.: 3700R/43 EAN/GTIN: 6408487504709 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh, »JALAS® 3700R RESPIRO«, S2 SRB ESD Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345:2011, S2 SRB Ausführung: • Verschluss über Schnürsenkel • Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD® (entspricht IEC 61340-5-1 ESD) • Gepolsterte Schaftkante • Stabilizator • Antistatisch • SRB-Rutschhemmung • Atmungsaktiv • Ventilierende Belüftungslöcher • Beständigkeit gegen Öle • Wasserabweisend Fußbett: Textil, weiches E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, Merinowolle, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD® Sohle: PU-Zwischensohle, Kunststoffgelenk ,TPU-Laufsohle Material: Oberflächenmaterial PU-beschichtetes Leder und Nubuk, Textil/Innenfutter aus Polyester und Polyamid Sicherheit: Zehenschutzkappe (Aluminium) Farbe: schwarz-rot-blau Weitere Informationen: | | Größe: | 43 | Herstellerartikelnummer: | 3700R/43 | Herstellername: | Ejendals AB | Markenname: | Jalas | Ursprungsland: | Finnland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe s2 schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,62* | € 119,36* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 95,45* | € 119,39* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,26* | € 122,91* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 99,45* | € 124,91* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 112,25* | € 139,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|