Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh 3700R Respiro, S2, SRB, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh 3700R Respiro, S2, SRB, Gr. 43
Halbschuh 3700R Respiro, S2, SRB, Gr. 43
Halbschuh 3700R Respiro, S2, SRB, Gr. 43
Halbschuh 3700R Respiro, S2, SRB, Gr. 43
Halbschuh 3700R Respiro, S2, SRB, Gr. 43
Halbschuh 3700R Respiro, S2, SRB, Gr. 43
Halbschuh 3700R Respiro, S2, SRB, Gr. 43
Halbschuh 3700R Respiro, S2, SRB, Gr. 43
Halbschuh 3700R Respiro, S2, SRB, Gr. 43
Halbschuh 3700R Respiro, S2, SRB, Gr. 43
Halbschuh 3700R Respiro, S2, SRB, Gr. 43
Halbschuh 3700R Respiro, S2, SRB, Gr. 43
Halbschuh 3700R Respiro, S2, SRB, Gr. 43
Halbschuh 3700R Respiro, S2, SRB, Gr. 43
Halbschuh 3700R Respiro, S2, SRB, Gr. 43
Halbschuh 3700R Respiro, S2, SRB, Gr. 43
Halbschuh 3700R Respiro, S2, SRB, Gr. 43
Halbschuh 3700R Respiro, S2, SRB, Gr. 43
Artikel-Nr.:
     7AS-SA6408487504709
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6408487504709
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »JALAS® 3700R RESPIRO«, S2 SRB ESD Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345:2011, S2 SRB Ausführung: • Verschluss über Schnürsenkel • Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD® (entspricht IEC 61340-5-1 ESD) • Gepolsterte Schaftkante • Stabilizator • Antistatisch • SRB-Rutschhemmung • Atmungsaktiv • Ventilierende Belüftungslöcher • Beständigkeit gegen Öle • Wasserabweisend Fußbett: Textil, weiches E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, Merinowolle, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD® Sohle: PU-Zwischensohle, Kunststoffgelenk ,TPU-Laufsohle Material: Oberflächenmaterial PU-beschichtetes Leder und Nubuk, Textil/Innenfutter aus Polyester und Polyamid Sicherheit: Zehenschutzkappe (Aluminium)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,62*
€ 119,36*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 95,45*
€ 119,39*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,26*
€ 122,91*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 99,45*
€ 124,91*
3 Tage
6
€ 4,90*
ab € 114,20*
€ 136,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 119,36*
€ 142,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 118,76*
€ 141,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 110,72*
€ 131,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,75*
€ 128,22
pro Paar
ab 500 Paar
€ 99,62*
€ 118,55
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-43
ab € 16,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.