| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-707119 Herst.-Nr.: 8-3300-54/56 EAN/GTIN: 4251387516905 |
| |
|
| | |
| Forstschutz-Bundhose »Forest Jack Red« Eigenschaften: • Wasser- und schmutzabweisend Ausführung: • Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss • Aufgesetzte Gesäßtasche mit Patte und Klettverschluss • Zollstocktasche • Seitentasche mit Patte und Klettverschluss • Hinterhose der Hosenbeine mit Reißverschluss zur Belüftung • Gürtelschlaufen und Knöpfe für Hosenträger • Bund der Hinterhose erhöht, körperformangepasst • Im Schritt eingearbeiteter Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit • 7-lagige Schnittschutzeinlage Material: • Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle • Innenfutter: 100 % Polyester • Schnittschutz: 100 % Polyester Zulassung/Norm: EN 381 Teil 5, Form A, Klasse 1 Weitere Informationen: | | Größe: | 54/56 | Farbe: | leuchtgelb-rot-grau | Herstellerartikelnummer: | 8-3300-54/56 | Herstellername: | Watex Schutz-Bekleidungs GmbH | Markenname: | Watex | Ursprungsland: | Albanien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Forstschutz-Hose, Forstschutzhose, Schnittschutz-Hose, Schnittschutzhose, Waldarbeiter-Hose, Waldarbeiterhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, watex warnschutz-bundhose, arbeitshose gelb, berufshose |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,33* | € 86,84* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 76,14* | € 95,79* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 80,46* | € 98,41* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,90* | € 101,46* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 81,17* | € 104,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|