Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh 1615 E-Sport, S3,SRC,CI,ESD,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh 1615 E-Sport, S3,SRC,CI,ESD,
Halbschuh 1615 E-Sport, S3,SRC,CI,ESD,
Artikel-Nr.:
     6C8MS-706570
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     1615/38
EAN/GTIN:
     6408487438417
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »JALAS® 1615 E-SPORT«, S3 SRC CI ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC CI ESD Ausführung: • Ventilierende Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfung, entspricht IEC 61340-5-1 (ESD) • Sehr gute Passform • Ergonomisch geformt • Optimale Stoßdämpfung • Gepolsterte Schaftkante • Wasserabweisend • Antistatisch Laufsohle: Kunststoffgelenk, PU-Laufsohle (ölbeständig) Material: Schaft: PU-beschichtetes Leder, Spaltleder, Durchtrittschutz: plasmabehandeltes Komposit (PTC) Sicherheit: Zehenschutzkappe (Aluminium), Schutz vor Zehenverletzungen und elektrischer Aufladung Farbe: schwarz-rot

Weitere Informationen:
Größe:
38
Markenname:
Jalas
Herstellername:
Ejendals AB
Herstellerartikelnummer:
1615/38
Ursprungsland:
Indonesien
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 61,73*
€ 78,34*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 59,58*
€ 78,35*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 61,96*
€ 82,16*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 60,58*
€ 82,25*
6 Tage
1
€ 4,30*
ab € 64,96*
€ 83,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,25*
€ 97,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,53*
€ 93,45
pro Paar
ab 4 Paar
€ 76,96*
€ 91,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,10*
€ 85,80
pro Paar
ab 6 Paar
€ 71,38*
€ 84,94
pro Paar
ab 8 Paar
€ 69,95*
€ 83,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,51*
€ 81,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,58*
€ 72,09
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-38
ab € 16,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.