Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalas 1615 Sicherheits-Halbschuh E-Sport S3 SRC CI, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Jalas 1615 Sicherheits-Halbschuh E-Sport S3 SRC CI ESD
Artikelbild: Jalas 1615 Sicherheits-Halbschuh E-Sport S3 SRC CI ESD
Artikelbild: Jalas 1615 Sicherheits-Halbschuh E-Sport S3 SRC CI ESD
Artikelbild: Jalas 1615 Sicherheits-Halbschuh E-Sport S3 SRC CI ESD
Artikelbild: Jalas 1615 Sicherheits-Halbschuh E-Sport S3 SRC CI ESD
Artikelbild: Jalas 1615 Sicherheits-Halbschuh E-Sport S3 SRC CI ESD
Artikel-Nr.:
     380-3531615-38
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     1615-38
EAN/GTIN:
     6408487438417
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
EN ISO 20345:2011, Obermaterial:
PU-beschichtetes Leder, Spaltleder

- PU-Laufsohle
- Textiles 3D-Futter aus Polyester
- Zehenschutzkappe aus Aluminium
- antistatisch
- niedriges Gewicht
- flexibler Durchtrittschutz, plasmabehandelt
- Ölbeständige Sohle
- ESD zertifiziert
- Einlegesohle: FX2 classic
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191

Ein fortschrittlicher Schutzschuh mit einem frech aussehenden Design. Leichte Zehenschutzkappe aus Aluminium, neuartiger weicher Nageltrittschutz aus Stoff, rutschsichere Außensohle, gute Stoßdämpfung, Größe 38
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC|CI
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Aluminium
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 62,18*
€ 78,68*
Lager 380
2
€ 4,95*
ab € 59,53*
€ 78,70*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 62,46*
€ 82,60*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 60,56*
€ 82,69*
8 Tage
1
€ 4,30*
ab € 65,03*
€ 84,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,70*
€ 93,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,31*
€ 92,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,54*
€ 86,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,89*
€ 79,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,53*
€ 70,84
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-38
ab € 16,14*
Zubehör
Ejendals
8244-38
ab € 22,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.