Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbürste ROKI Stahl glatt 0,35mm Lessmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtbürste ROKI Stahl glatt 0,35mm Lessmann
Drahtbürste ROKI Stahl glatt 0,35mm Lessmann
Drahtbürste ROKI Stahl glatt 0,35mm Lessmann
Artikel-Nr.:
     6C8MS-682281
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     182401
EAN/GTIN:
     4017359003619
Suchbegriffe:
Bremssattelbürste
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Bremssattelbürste ROKI®, Stahldraht, glatt

Ausführung: Besonders hart und schmal. Körper aus Mehrkomponenten-Kunststoff mit großem Aufhängeloch.

Anwendung: Ideal zum Reinigen von Bremssätteln. Darüber hinaus für allgemeine Reinigungsarbeiten und insbesondere an engen Stellen bestens geeignet.

Weitere Informationen:
Anzahl Reihen:
2
Arbeitslänge:
90 mm
Besatzstärke:
0,35 mm
Besatzlänge:
22 mm
Gesamtlänge:
225 mm
Markenname:
Lessmann
Herstellername:
Lessmann GmbH
Herstellerartikelnummer:
182401
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Entrostungsbürste, Handdrahtbürste, lessmann draht-handbürste, draht handbürste, drahthandbürste 2 reihig, Hand-Drahtbürste, Streifenbürste, Nutenbürste, 3079480010, 79480010
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 4,63*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,37*
€ 4,84*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,40*
€ 4,88*
5 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 3,38*
€ 4,95*
2 Tage
150
1
€ 6,95*
ab € 3,64*
€ 5,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 92,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lessmann
182451
ab € 5,28*
Ähnlich
Lessmann
182421
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.