Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbürste ROKI® L.225mm 0,35mm STA 2-reihig LESSMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-4000840773
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     182401
EAN/GTIN:
     4017359003619
Suchbegriffe:
Bremssattelbürste
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
sehr aggressive Bürste für allgemeine Bürstarbeiten · zur Entfernung von Bremsabtrieb bei Bremssätteln · zur Reinigung von Schweißnähten · mit ergonomischen 2-Komponentengriff zur besseren Handhabung · mit AufhängelochWeitere technische Eigenschaften:· Grifffarbe: rot
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Ausführung:
2-reihig
Länge:
225 mm
Drahtstärke:
0,35 mm
Werkstoffeignung Stein:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
LESSMANN
Weitere Suchbegriffe: Entrostungsbürste, Handdrahtbürste, lessmann draht-handbürste, draht handbürste, drahthandbürste 2 reihig, Drahtbürsten, Feinkratzbürste, Handbürste, Kehlnahtbürste, Zündkerzenbürste
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
65
20
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 4,48*
3 Tage
65
1
€ 6,90*
ab € 3,36*
€ 4,62*
2 Tage
67
1
€ 7,90*
ab € 3,40*
€ 4,66*
5 Tage
72
1
€ 4,30*
ab € 3,37*
€ 4,72*
Lager 1498
199
1
€ 6,95*
ab € 3,65*
€ 4,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lessmann
182451
ab € 5,28*
Ähnlich
Lessmann
182421
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.