Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handdrahtbürste Messing gewellt 0,35mm 4-reihig Lessmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handdrahtbürste Messing gewellt 0,35mm 4-reihig Lessmann
Handdrahtbürste Messing gewellt 0,35mm 4-reihig Lessmann
Handdrahtbürste Messing gewellt 0,35mm 4-reihig Lessmann
Artikel-Nr.:
     6C8MS-682266
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     107641
EAN/GTIN:
     4017359072189
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Drahthandbürste, Messingdraht, gewellt

Ausführung: Körper aus Buchenholz mit abgerundeten Kanten und Aufhängeloch.

Anwendung: Für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten sowie zum Entlacken.

Weitere Informationen:
Anzahl Reihen:
4
Arbeitslänge:
140 mm
Besatzstärke:
0,35 mm
Besatzlänge:
25 mm
Gesamtlänge:
290 mm
Markenname:
Lessmann
Herstellername:
Lessmann GmbH
Herstellerartikelnummer:
107641
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, draht-handbürste messing 4reihig, blockbürste messing, draht handbürste, Hand-Drahtbürste, 3079370004, 79370004
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
86
1
€ 6,90*
ab € 2,30*
€ 3,29*
Lager 6C8MS
86
20
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,32*
1 Tag
86
1
€ 7,90*
ab € 2,33*
€ 3,33*
4 Tage
86
1
€ 4,30*
ab € 2,31*
€ 3,37*
1 Tag
86
1
€ 8,50*
ab € 2,94*
€ 4,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 66,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.