Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LESSMANN Handdrahtbürste Messing gewellt 0,35mm, 4-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LESSMANN LESSMANN Handdrahtbürste Messing gewellt 0,35mm, 4-reihig
Artikeldetailsicht LESSMANN LESSMANN Handdrahtbürste Messing gewellt 0,35mm, 4-reihig
Artikeldetailsicht LESSMANN LESSMANN Handdrahtbürste Messing gewellt 0,35mm, 4-reihig
Artikel-Nr.:
     223-8459414
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     107641
EAN/GTIN:
     4017359072189
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste

LESSMANN Handdrahtbürste Messing gewellt 0,35mm, 4-reihig

Drahthandbürste, Messingdraht, gewellt

Ausführung: Körper aus Buchenholz mit abgerundeten Kanten und Aufhängeloch.

Anwendung: Für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten sowie zum Entlacken.
Weitere Informationen:
Reihenzahl:
4
Besatzhöhe:
25 mm
Besatzlänge:
140 mm
Gesamtlänge:
290 mm
Drahtstärke:
0,35 mm
NE-Metall:
empfohlen
Holz, weich:
empfohlen
Herstellerartikelnummer:
107641
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45
20
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,33*
1 Tag
45
1
€ 6,90*
ab € 2,30*
€ 3,34*
1 Tag
45
1
€ 7,90*
ab € 2,33*
€ 3,38*
4 Tage
53
1
€ 4,30*
ab € 2,31*
€ 3,42*
Lager 223
45
1
€ 8,50*
ab € 2,94*
€ 4,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.