Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Wasserwaage digital Go smart Clip 7,5cm Sola


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Wasserwaage digital Go smart Clip 7,5cm Sola
Mini-Wasserwaage digital Go smart Clip 7,5cm Sola
Mini-Wasserwaage digital Go smart Clip 7,5cm Sola
Mini-Wasserwaage digital Go smart Clip 7,5cm Sola
Mini-Wasserwaage digital Go smart Clip 7,5cm Sola
Mini-Wasserwaage digital Go smart Clip 7,5cm Sola
Mini-Wasserwaage digital Go smart Clip 7,5cm Sola
Mini-Wasserwaage digital Go smart Clip 7,5cm Sola
Mini-Wasserwaage digital Go smart Clip 7,5cm Sola
Mini-Wasserwaage digital Go smart Clip 7,5cm Sola
Mini-Wasserwaage digital Go smart Clip 7,5cm Sola
Artikel-Nr.:
     6C8MS-681192
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1483001
EAN/GTIN:
     9002719039549
Suchbegriffe:
Digital-Wasserwaage
Digitalwasserwaage
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digital-Mini-Wasserwaage GO! SMART

Ausführung: Aus Polyamid, glasfaserverstärkt, mit starkem Neodym-Magnet. Solatronic-Modul zur Neigungsmessung. Anzeige in Grad, Prozent, mm/m u. v. m. Schutzart IP54. Integrierte Bluetooth®-Schnittstelle. Messgenauigkeit des Elektronikmoduls: bei 0° und 90°: 0,05°, sonst 0,2°.

Anwendung: Für horizontale, vertikale und Winkelmessungen in Normalposition geeignet, weiterhin aufgrund der V-Nut leichte Platzierung auf runden Bauteilen (z. B. Rohre).

Lieferumfang: Mit Batterie AA/LR6, 1,5 V, und Gürteltasche.

Weitere Informationen:
Typ:
GO! SMART
Länge:
8 cm
Breite:
55 mm
Höhe:
27 mm
Markenname:
SOLA
Herstellername:
SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1483001
Ursprungsland:
VR China
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
€ 7,90*
ab € 42,56*
€ 53,08*
1 Tag
42
€ 4,90*
ab € 42,47*
€ 53,21*
5 Tage
52
€ 4,30*
ab € 42,34*
€ 53,99*
Lager 6C8MS
42
Frei Haus
ab € 45,64*
€ 56,44*
1 Tag
14
€ 5,50*
ab € 45,98*
€ 56,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1730201
ab € 81,80*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
71051001
ab € 200,34*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01430901
ab € 2,86*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01735301
ab € 108,16*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01484101
ab € 75,33*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01482201
ab € 109,96*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01480101
ab € 51,76*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1484501
ab € 99,88*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
22142201
ab € 17,25*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01431020
ab € 3,22*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01480701
ab € 84,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.