Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikalauszugsschrank H1950xB1000xT600 mm 2 Auszüge, 3 Böden, 2 SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertikalauszugsschrank H1950xB1000xT600 mm 2 Auszüge, 3 Böden, 2 SL
Vertikalauszugsschrank H1950xB1000xT600 mm 2 Auszüge, 3 Böden, 2 SL
Vertikalauszugsschrank H1950xB1000xT600 mm 2 Auszüge, 3 Böden, 2 SL
Vertikalauszugsschrank H1950xB1000xT600 mm 2 Auszüge, 3 Böden, 2 SL
Vertikalauszugsschrank H1950xB1000xT600 mm 2 Auszüge, 3 Böden, 2 SL
Vertikalauszugsschrank H1950xB1000xT600 mm 2 Auszüge, 3 Böden, 2 SL
Vertikalauszugsschrank H1950xB1000xT600 mm 2 Auszüge, 3 Böden, 2 SL
Artikel-Nr.:
     6C8MS-676390
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     4055955089538
EAN/GTIN:
     4055955089538
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
Vertikalauszugschrank
Material-Werkzeugschrank
Vertikalauszugschrank ohne Mitteltrennwand

Ausführung
Solide verschweißte, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion mit Teleskopschienen und Einzelauszugsperre.
Türen
Mit Verstärkungstaschen.
Türöffnungswinkel: 180°.
Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung und integriertem Zylinderschloss.
Gehäusetraglast 800 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Lochwandauszug
Traglast je Lochwandauszug 200 kg (bei gleichmäßig verteilter Last).
Maße: H 1630xT 546 mm.
Lochung: 10x10 mm.
Nutzfläche je Lochwandauszug: 1,80 m².
Viel Lagerplatz (7,2 m²) auf wenig Grundfläche (0,6 m²).
2 Lochwandauszüge, 3 Fachböden, Schubladen 1x 100 mm, 1x 200 mm.
Lichte Breite zwischen 2 Lochwänden bei komplett geöffneten Türen: 2 Auszüge - 110 mm.
80 kg Traglast je feuerverzinktem Fachboden(bei gleichmäßig verteilter Last).
50 kg Traglast je pulverbeschichteter Schublade.
Weitere Suchbegriffe: WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank ral 7035, material werkzeugschrank, werkzeugschrank tiefe 600 mm, Schranksysteme, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank, 7830947247, 30947247
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.428,11*
€ 1.590,25*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.426,04*
€ 1.590,26*
59 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.439,58*
€ 1.599,80*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.464,45*
€ 1.622,16*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.473,83*
€ 1.640,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.590,26*
€ 1.892,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.573,09*
€ 1.871,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.510,23*
€ 1.797,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.470,33*
€ 1.749,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.426,04*
€ 1.696,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
47474-Z10-001
ab € 17,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.