Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900061913, Vertikalauszugsschrank 2 Ausz. 3 Böd. 2 Schubl. RAL 7035/7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-1169205
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     47474-100-602-735
EAN/GTIN:
     4055955089538
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
Vertikalauszugschrank
Material-Werkzeugschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900061913, Vertikalauszugschrank ohne Mitteltrennwand Dieser Vertikalauszugschrank verfügt über Lochwandauszüge mit Teleskopschienen und Einzelauszugsperre. , Schränke mit Trennwand: mit 2 doppelseitig nutzbaren Lochwandauszügen sowie zusätzlichen Fachböden/Schubladen , Stahlblechkonstruktion: solide verschweißt, mit Pulverbeschichtung , Türöffnungswinkel: 180° , Türen: mit Verstärkungstaschen , Sicherheit: Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung und integriertem Zylinderschloss , Gehäusetraglast: 800 kg bei gleichmäßig verteilter Last , Traglast je Lochwandauszug: 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last , Traglast je feuerverzinktem Fachboden: 50 kg bei gleichmäßig verteilter Last , Maße Lochwandauszug HxT: 1630x546 mm , Lochung: 10x10 mm , Nutzfläche je Lochwandauszug: 1,80 m² , Viel Lagerplatz (7,2 qm) auf wenig Grundfläche (0,6 qm) , Lichte Breite zwischen 2 Lochwänden bei komplett geöffneten Türen: 2 Auszüge - 110 mm, 3 Auszüge - 205 mm, 4 Auszüge - 140 mm Ausführung: 2 Lochwandauszüge,3 Fachböden, Schubladen 1x 100 mm, 1x 200 mm, Fabrikat: Pavoy
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
1000x600x1950 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7035
Farbe:
lichtgrau (RAL 7035)/lichtgrau (RAL 7035)
Herstellerartikelnummer:
47474-100-602-735
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Markenname:
PAVOY
Made in Germany:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.428,11*
€ 1.590,25*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.426,04*
€ 1.590,26*
56 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.439,58*
€ 1.599,80*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.464,45*
€ 1.622,16*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.473,83*
€ 1.640,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.622,16*
€ 1.930,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.604,54*
€ 1.909,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.540,43*
€ 1.833,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.500,03*
€ 1.785,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.464,45*
€ 1.742,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
47474-Z10-001
ab € 17,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.