| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-659322 Herst.-Nr.: 36010 EAN/GTIN: 5708997360101 |
| |
|
| | |
| LED-Arbeitsleuchte NOVA Mini Ausführung: Besonders kompaktes, bruch- und schlagfestes sowie wasserdichtes Aluminiumgehäuse mit Gummimantel. Spezielle COB-LED für eine gleichmäßige und großflächige Ausleuchtung sowie eine 10-fach höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen LEDs. Durch stu fenlose Dimmfunktion kann die Lichtleistung von 10 % bis 100 % justiert werden. Mit SMART GRIP 4-in-1-System, Ring eignet sich zum Tragen in der Hand, ausklappbarer Standfuß, Clip für Arbeitsgürtel und Magnet für flexible Montagemöglichkeiten. Abstrahlwinkel 100° bis 120°, Arbeitstemperatur von –10 °C bis +40 °C. Weitere Informationen: | | Lichtstrom: | 100–1000 lm | Leistung: | 10 W | Brenndauer: | 1,5–15 h | Akkukapazität: | 4000 mAh | Abmessung: | 104 x 38 x 96 mm | Markenname: | SCANGRIP | Herstellername: | SCANGRIP A/S | Herstellerartikelnummer: | 36010 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, Außenfluter, Außenscheinwerfer, Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Handlampe, Handleuchte, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, akku handlampe scangrip, handlampe akku, handlampe |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 41,67* | € 52,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 41,65* | € 52,61* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 41,76* | € 52,66* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 42,40* | € 53,62* | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 44,39* | € 55,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|