Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendr. 24 mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendr. 24 mm FORTIS
Winkelschraubendr. 24 mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-653725
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784729727
EAN/GTIN:
     4317784729727
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Winkelschraubendreher, für Innen-6-kant-Schrauben

• Matt verchromt
• S2-Stahl
• DIN 911, ISO 2936K

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
24 mm
Schenkellänge, kurz:
90 mm
Schenkellänge, lang:
224 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784729727
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
141
10
Frei Haus
ab € 10,47*
€ 13,86*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,20*
€ 15,85*
3 Tage
141
1
€ 6,90*
ab € 11,26*
€ 15,92*
2 Tage
141
1
€ 7,90*
ab € 11,26*
€ 15,94*
1
€ 5,90*
ab € 10,56*
€ 16,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 138,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.