Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendr. 24 mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendr. 24 mm FORTIS
Winkelschraubendr. 24 mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653725
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784729727
EAN/GTIN:
     4317784729727
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Winkelschraubendreher, für Innen-6-kant-Schrauben

• Matt verchromt
• S2-Stahl
• DIN 911, ISO 2936K

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
24 mm
Schenkellänge, kurz:
90 mm
Schenkellänge, lang:
224 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784729727
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
144
10
Frei Haus
ab € 11,49*
€ 14,06*
6 Tage
144
1
€ 4,95*
ab € 11,13*
€ 15,70*
Lager 4012
144
1
€ 4,90*
ab € 11,27*
€ 15,77*
1 Tag
144
1
€ 7,90*
ab € 11,20*
€ 15,78*
1
€ 5,90*
ab € 10,62*
€ 15,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.