Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OT-ES,PZ,60/72/8,20 rd.B-0515,m.W.,DR,ER matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OT-ES,PZ,60/72/8,20 rd.B-0515,m.W.,DR,ER matt
OT-ES,PZ,60/72/8,20 rd.B-0515,m.W.,DR,ER matt
Artikel-Nr.:
     6C8MS-651334
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-05150-61-R-8
EAN/GTIN:
     4015540734564
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss
Einsteckschloss für gefälzte Türen

• Nach DIN 18251, Klasse 3 für gefälzte Türen
• 2 tourig
• Entfernung: 72 mm
• Nuss, Stahl: 8 mm
• Falle und Riegel aus Zinkdruckguss
• Mit Wechsel
• Ohne Schließblech
• Stulp: Edelstahl matt
• PZ

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
B-05150-61-R-8
Richtung:
DIN rechts
Stulp:
20 mm
Ausführung:
rund
Dornmaß:
60 mm
Herstellerartikelnummer:
B-05150-61-R-8
Herstellername:
BKS GmbH
Markenname:
BKS
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
63
1
€ 4,95*
ab € 6,38*
€ 9,50*
3 Tage
41
1
€ 4,99*
ab € 6,87*
€ 9,54*
1 Tag
41
1
€ 6,95*
ab € 7,02*
€ 9,70*
1 Tag
41
8
Frei Haus
ab € 7,02*
€ 9,95*
Lager 6C8MS
21
10
Frei Haus
ab € 8,73*
€ 11,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 110,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-05150-59-R-8
ab € 6,65*
Ähnlich
BKS
B-05150-61-L-8
ab € 6,37*
Ähnlich
BKS
B-05150-63-L-8
ab € 6,38*
Ähnlich
BKS
B-05150-63-R-8
ab € 6,38*
Ähnlich
BKS
B-05150-67-L-8
ab € 7,19*
Ähnlich
BKS
B-05150-67-R-8
ab € 7,20*
Ähnlich
BKS
B-05150-69-L-8
ab € 6,71*
Ähnlich
BKS
B-05150-69-R-8
ab € 6,72*
Ähnlich
BKS
B-05150-71-L-8
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.