Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT-Einsteckschl.0515 PZ 20/ 60/72/8mm DI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZT-Einsteckschl.0515 PZ 20/ 60/72/8mm DI
ZT-Einsteckschl.0515 PZ 20/ 60/72/8mm DI
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-197474
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-05150-61-R-8
EAN/GTIN:
     4015540734564
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss
PZW Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 3 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · mit Wechsel · Stulplänge 235 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss · ohne SchließblechWeitere technische Eigenschaften:· Schlosskasten: allseitig geschlossen· passend für: Zimmertüren
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Lochung:
PZ
Stulpbreite:
20 mm
Dornmaß:
60 mm
Stulpausführung:
abgerundet
Stulp:
Edelstahl
Falleneigenschaft:
Standardfalle
Falle und Riegel:
Zinkdruckgruss
Riegel:
Zinkdruckguss
Weitere Suchbegriffe: Objekttürschloss, Einsteck-Riegelschloss, Einsteckriegelschloss, Badezellenschlösser, Innentür-Einsteckschloss, Innentürschloss, Zimmertürschloss, zimmertürschloss pz bks din r, einsteck riegelschloss, einsteck-riegelschloss rechts, Zimmertür-Einsteckschloss, Einsteckschlösser, PZ Schloss, Einsteckschloss, Zimmertür-Einsteckschlösser, 3322024014
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
63
1
€ 4,95*
ab € 6,38*
€ 9,50*
3 Tage
41
1
€ 4,99*
ab € 6,87*
€ 9,54*
1 Tag
41
1
€ 6,95*
ab € 7,02*
€ 9,70*
1 Tag
41
8
Frei Haus
ab € 7,02*
€ 9,95*
3 Tage
25
1
€ 5,59*
ab € 9,28*
€ 10,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-05150-59-R-8
ab € 6,65*
Ähnlich
BKS
B-05150-61-L-8
ab € 6,37*
Ähnlich
BKS
B-05150-63-L-8
ab € 6,38*
Ähnlich
BKS
B-05150-63-R-8
ab € 6,38*
Ähnlich
BKS
B-05150-67-L-8
ab € 7,21*
Ähnlich
BKS
B-05150-67-R-8
ab € 7,20*
Ähnlich
BKS
B-05150-69-L-8
ab € 6,71*
Ähnlich
BKS
B-05150-69-R-8
ab € 6,73*
Ähnlich
BKS
B-05150-71-L-8
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.