Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wespen Power-Spray 500 ml Kontaktinsektizid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wespen Power-Spray 500 mlKontaktinsektizid COMPO
Wespen Power-Spray 500 mlKontaktinsektizid COMPO
Wespen Power-Spray 500 mlKontaktinsektizid COMPO
Wespen Power-Spray 500 mlKontaktinsektizid COMPO
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-650849
Hersteller:
     COMPO-SANA
Herst.-Nr.:
     4008398973353
EAN/GTIN:
     4008398973353
Suchbegriffe:
Insekten-Spray
Insektenspray
Insektizid
insektenspray wespen
Wespen Power-Spray

• Zur Direkt- und Nestbekämpfung von Wespen
• Power-Düse: Sichere Bekämpfung aus 3 bis 4 Metern Entfernung
• Wirkt sofort und dauerhaft
• Anwendung: Den Nestbereich in Windrichtung ca. 5 bis 20 Sekunden lang besprühen
• Wespennest nach 1 bis 2 Tagen zur Sicherheit entfernen
• Wirkstoff: Prallethrin Cyphenothrin
• Zulassungsnummer DE: N-19678



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol
H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten
H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. vor Gebraucht stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Hinweis: Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. Bitte die Warnhinweise und Symbole in der Gebrauchsanweisung beachten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Verpackung:
Aerosoldose
Marke:
Compo®

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: insekten spray, compo insektenspray
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,15*
€ 12,96*
2 Tage
8
1
€ 4,90*
ab € 10,05*
€ 14,46*
1
€ 5,50*
ab € 9,41*
€ 14,48*
1
€ 5,90*
ab € 9,67*
€ 14,93*
2 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 10,80*
€ 15,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 129,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.