| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1675789 Herst.-Nr.: 4008398973353 EAN/GTIN: 4008398973353 |
| | |
|
| | |
| Wespen Power-Spray • Zur Direkt- und Nestbekämpfung von Wespen • Power-Düse: Sichere Bekämpfung aus 3 bis 4 Metern Entfernung • Wirkt sofort und dauerhaft • Anwendung: Den Nestbereich in Windrichtung ca. 5 bis 20 Sekunden lang besprühen • Wespennest nach 1 bis 2 Tagen zur Sicherheit entfernen • Wirkstoff: Prallethrin Cyphenothrin • Zulassungsnummer DE: N-19678 Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung;H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Hinweis: Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. Bitte die Warnhinweise und Symbole in der Gebrauchsanweisung beachten. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | Info1 Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. | Grundpreis: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,15* | € 12,96* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,05* | € 14,46* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,41* | € 14,48* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,67* | € 14,93* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,80* | € 15,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|