| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-641830 Herst.-Nr.: 4651 EAN/GTIN: 5701684465110 |
| |
|
| | |
| Augenspülwandbox leer Eigenschaften: • Schützt vor Staub und Schmutz • Schnell und leicht zu öffnen • Mit innen liegendem Spiegel, Befestigungsmaterial und Kennzeichnung "Augenspüleinrichtung" • Zur Aufbewahrung der Augenspülflaschen 200 ml, 500 ml und 500 ml DUO geeignet • Maße: 280 mm (H) x 230 mm (B) x 110 mm (T) Material: Polystyrol Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | 4651 | Herstellername: | Plum Safety ApS | Markenname: | Plum | Ursprungsland: | Dänemark |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,47* | € 34,98* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 25,38* | € 35,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 28,19* | € 36,56* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,94* | € 37,39* | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 29,17* | € 40,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|