| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-639222 Herst.-Nr.: 5074810010 EAN/GTIN: 4013288188311 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Geeignet für Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) und 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21) Ausführung: Mit Schnellwechselfutter für blitzschnellen Bit-Wechsel Voreingestellter Wert: 0,035 Nm, 0,05 Nm Präzision: ± 10 %. Verlässliches Überrutschen und akustisches Signal bei Erreichen des eingestellten Drehmoments. Griff: Kraftform Micro mit Abrollschutz und drehbarer Kappe, mehrkomponentig
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schraubenzieher, Drehmomentindikator, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, ESD-Schlitz-Schraubendreher, ESD-Schlitz-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Schlitz), ESD-Schraubendreher Schlitz, ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, wera esd-schlitz-schraubendreher, esd schlitz-schraubendreher, 1460 Micro ESD |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 108,16* | € 130,57* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 109,58* | € 131,84* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 105,04* | € 132,33* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,73* | € 134,81* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 120,56* | € 146,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|