Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriewaage IOC 10K-3LM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriewaage IOC 10K-3LM
Industriewaage IOC 10K-3LM
Artikel-Nr.:
     6C8MS-637885
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045761207264
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Tierwaage
Plattformwaage Typ IOC

Vielzahl an optionalen Datenschnittstellen ermöglicht das Übertragen der Wägedaten
Geeignet für Tablets, Laptops, PC, Netzwerke, Smartphones, Drucker etc.
Hohe Mobilität
Kompakte, leichte Bauweise für den Einsatz an verschiedenen Standorten (Labor, Produktion, Qualitätsprüfung etc.).
Robuste Plattform mit Eichzulassung
Material Wägeplatte: Edelstahl.
Material Unterbau: Stahl, lackiert.
Silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle.
Staub- und spritzwassergeschützt, IP 65.
Genaueste Wägeergebnisse
Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage.
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich: –10 °C bis +40 °C.

Weitere Informationen:
Typ:
IOC 10K-3LM
Wägebereich:
Jun 15 kg
Ablesbarkeit:
02. Mai g
Plattformgröße BxTxH:
400x300x110 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, plattformwaage kern&sohn, tierwaage, 30421237, Kompaktwaage, Präzisionswaage, Waage, Wiegesystem, Zählwaage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,71*
€ 299,30*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,75*
€ 299,30*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,77*
€ 331,43*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,36*
€ 334,17*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,77*
€ 340,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,30*
€ 356,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,35*
€ 349,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,89*
€ 331,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,31*
€ 318,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,71*
€ 304,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
266581
ab € 44,15*
Zubehör
Kern
EOC-A01S05
ab € 31,78*
Zubehör
k.A.
266671
ab € 80,88*
Zubehör
Kern
EOC-A03
ab € 22,27*
Zubehör
k.A.
266678
ab € 99,03*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 322,46*
Zubehör
Kern
EOC-A05
ab € 40,05*
Zubehör
Kern
EOC-A04
ab € 18,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.