Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 35mm,RückenlochPolyurethanrad,KL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 35mm,RückenlochPolyurethanrad,KL
Lenkrolle 35mm,RückenlochPolyurethanrad,KL
Artikel-Nr.:
     6C8MS-637800
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A601.C10.035
EAN/GTIN:
     4021885119263
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Kompakt-Lenkrolle

Ausführung: Gabel aus Stahlblech, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Polyurethan, 90+/3 Shore A
Radkörper: Stahl
Lager: Kugellager

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
A601.C10.035
a:
35 mm
c:
25 mm
e:
58 mm
k:
11 mm
f:
100 kg
Herstellerartikelnummer:
A601.C10.035
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,70*
€ 8,61*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 6,94*
€ 9,14*
18 Tage
15
1
€ 7,90*
ab € 6,96*
€ 9,17*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 7,12*
€ 9,37*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 7,34*
€ 9,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 86,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
A600.C10.035
ab € 6,69*
Ähnlich
BS Rollen
A600.C10.050
ab € 12,89*
Ähnlich
BS Rollen
A601.C10.050
ab € 13,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.