Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 35mm,RückenlochPolyurethanrad,KL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 35mm,RückenlochPolyurethanrad,KL
Lenkrolle 35mm,RückenlochPolyurethanrad,KL
Artikel-Nr.:
     4012-637800
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A601.C10.035
EAN/GTIN:
     4021885119263
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Kompakt-Lenkrolle

Ausführung: Gabel aus Stahlblech, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Polyurethan, 90+/3 Shore A
Radkörper: Stahl
Lager: Kugellager

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
A601.C10.035
a:
35 mm
c:
25 mm
e:
58 mm
k:
11 mm
f:
100 kg
Herstellerartikelnummer:
A601.C10.035
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
10
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 8,58*
Lager 4012
11
1
€ 6,90*
ab € 6,93*
€ 8,99*
16 Tage
15
1
€ 7,90*
ab € 6,95*
€ 9,01*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 7,11*
€ 9,22*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 7,33*
€ 9,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
A600.C10.035
ab € 6,69*
Ähnlich
BS Rollen
A600.C10.050
ab € 12,88*
Ähnlich
BS Rollen
A601.C10.050
ab € 13,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.