Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktrolle Polyurethan, Lenkrolle, Kugellager, Rückenloch 355068-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000275160_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000275160_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     4445-355068-YY
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A601.C10.035
EAN/GTIN:
     4021885119263
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Kompaktrolle Polyurethan, Lenkrolle, Kugellager, Rückenloch, Ø x Breite 35 x 25 mm, TK 100 kg Diese Rolle kombiniert niedrige Bauhöhe mit hoher Tragkraft. Felge aus widerstandsfähigem Stahl Bis zu 100 kg Tragkraft Mit flexibel einsetzbarem Kugellager Bewegliche 360°-Lenkrolle 11 mm Rückenloch-Durchmesser 35 mm Rad-Durchmesser 25 mm Radbreite 58 mm Bauhöhe Rollen Typ = Kompaktrolle Rollen Bauform = Lenkrolle Rad Breite = 25 mm Rad Durchmesser = 35 mm Rückenloch Durchmesser = 11 mm Rollen Lagerung = Kugellager Felge Material = Stahl Laufbelag Material = Polyurethan (PU) Ausladung = 20 mm Höhe = 58 mm Tragkraft = 100 kg
Weitere Informationen:
Ausladung:
20 mm
Höhe:
58 mm
Rad Breite:
25 mm
Rad Durchmesser:
35 mm
Tragkraft:
100 kg
Rollen Bauform:
Lenkrolle
Felge Material:
Stahl
Laufbelag Material:
Polyurethan (PU)
Rollen Typ:
Kompaktrolle
Rollen Lagerung:
Kugellager
Rückenloch Durchmesser:
11 mm
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
83022000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,70*
€ 8,61*
3 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 6,94*
€ 9,14*
Lager 4445
15
1
€ 7,90*
ab € 6,96*
€ 9,17*
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 7,12*
€ 9,37*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 7,34*
€ 9,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
A600.C10.035
ab € 6,69*
Ähnlich
BS Rollen
A600.C10.050
ab € 12,89*
Ähnlich
BS Rollen
A601.C10.050
ab € 13,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.