Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenbodest Fahrb. 45G 2S, 800 mm breit, 0,40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Treppenbodest Fahrb. 45G 2S, 800 mm breit, 0,40 m
Treppenbodest Fahrb. 45G 2S, 800 mm breit, 0,40 m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-637644
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40855524
EAN/GTIN:
     4003866555246
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Aluminium-Treppenpodest, fahrbar

Vorkonfigurierte Treppenpodeste
Mit einseitigem Handlauf und Plattformgeländer nach DIN EN ISO 14 122 (ab 500 mm senkrechter Höhe Plicht).
Rutschsicher geriefter Stufen- und Plattformbelag aus Aluminium (R10)
Weitere Ausführungen in Stahl-Gitterrost (R12), Stahl-Lochblech (R13) oder Aluminium-Gitterrost (R13) auf Anfrage lieferbar.
Mobil durch Rollen
Für den schnellen Wechsel des Arbeitsplatzes.
Technische Daten:
Neigung: 45°.
Zulässige Gesamtbelastung: 300 kg.
Maximale Stufenbelastung: 150 kg.
Zubehör :
Zweiter Handlauf für die beidseitige Sicherung und Klemmhebel für abnehmbaren Handlauf auf Anfrage lieferbar (bei Wandabstand > 200 mm Pflicht).
Schnelle und einfache Montage
Durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.

Weitere Informationen:
Neigung:
45 °
Stufenanzahl:
2
Höhe senkrecht:
400 mm
Plattformlänge:
400 mm
Stufenbreite:
800 mm
Ausladung:
870 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 630,73*
€ 702,42*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 630,81*
€ 702,43*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 629,65*
€ 702,43*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 655,76*
€ 728,00*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 662,75*
€ 768,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,43*
€ 835,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,86*
€ 828,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,31*
€ 802,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,32*
€ 773,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,81*
€ 750,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.