Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900064892, Treppenbodest Fahrb. 45G 2S, 800 mm breit, 0,40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-1285211
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40855524
EAN/GTIN:
     4003866555246
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900064892, Treppenpodest Die Arbeitsplattform eignet sich für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug. , Plattformlänge: 400 mm, längere Plattformen gegen Mehrpreis lieferbar , Serienmäßig mit Rollen amStützteil , Stufen- und Plattformbelag: serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10) , Schnelle und einfache Montage: Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad , Gesamtbelastung: max. 300 kg , Stufenbelastung: max. 150 kg , Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122, Fabrikat: Zarges
Weitere Informationen:
GEWICHT:
28500 GRAMM
senkrechte Höhe:
400 mm
Stufenbreite:
800 mm
Ausladung:
951 mm
Stufenanzahl:
2
Herstellerartikelnummer:
40855524
Herstellername:
ZARGES GmbH
Markenname:
Zarges
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 628,82*
€ 704,46*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 629,44*
€ 704,47*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 628,94*
€ 704,47*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 655,21*
€ 730,54*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 659,75*
€ 772,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,54*
€ 869,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,57*
€ 864,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,58*
€ 849,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,00*
€ 824,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,21*
€ 779,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.